3M Polypropeeninen vesisuodatinjärjestelmä, 3/8 tuuman NPT


Suodattaa
Väri: Valkoinen , Sopii merkkiin: 3M , Pään materiaali: Isoplast , Kotelon materiaali: polypropeeni , Max. Paine: 125 psi , Max. Lämpötila: 100 astetta F
TyyliMallikokonaisleveysYhteysSuodatinmassatvähentääVirtausnopeuserämikroniaKokonaissyvyysHinta (ei alv)
A
5625802
-----Vesisuodatinjärjestelmä--€538.03
B
5625901
-1/2 "FNPT---Vedensuodatin0.2-€326.26
C
5581906
-3 / 8 "NPTHiililohkoKloori, lika, haju, ruoste ja asteikko, maku1.5 gpmVesisuodatinjärjestelmä1-€175.99
D
BEV165
4 1 / 2 "3 / 8 "NPTAktiivihiiliKloori, sedimentti, maku ja haju2.1 gpmVesisuodatinjärjestelmä34 1 / 2 "€520.68
E
5626003
4 1 / 2 "3 / 8 "NPTAktiivihiiliKloramiinit, kloorin maku ja haju, sedimentti2.1 gpmVesisuodatinjärjestelmä54 1 / 2 "€335.40
F
5616301
4 1 / 2 "3 / 8 "NPTAktiivihiiliBakteerit, bakteriostaattinen, kloori, kystat, haju, sedimentti, maku3.34 gpmVesisuodatinjärjestelmä0.24 1 / 2 "€499.03
G
5626002
4 1 / 2 "3 / 8 "NPTAktiivihiiliBakteerit, kloramiinit, kloori, kystat, haju ja asteikko, hiukkaset, maku2.2 gpmVesisuodatinjärjestelmä0.24 1 / 2 "€339.56
H
5616101
4 1 / 2 "3 / 8 "NPTAktiivihiiliKloori, kystat, haju, sedimentti, maku5 gpmVesisuodatinjärjestelmä0.54 1 / 2 "€347.73
I
5616201
5 1 / 4 "3 / 8 "NPTAktiivihiiliBakteerit, bakteriostaattinen, kloori, kystat, haju, sedimentti, maku1.67 gpmVesisuodatinjärjestelmä0.25 1 / 4 "€439.88

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?