VESTIL LLS-90 yksivartinen natriumtelakointivalo, 90 tuumaa pitkä

Tuote: AG7VQE Malli: LLS-90
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€883.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakointivalo
HakemusLadataan telakoita
Käden pituus90 "
Varsi tyyppiKolminkertaistaa
Sisältää paristonEi
Lampun tyyppiKorkean paineen natrium
PuristinEi
VäriKeltainen
yhteys StyleLiitä
Johdon pituus6 ft.
Laajennettu pituus90 "
Korkeus11 "
Sisältää(1) Kolmivartinen telakointivalo
Pituus90 "
MateriaaliTeräs
Max. Teho per lamppu50W
MittayksikötJOKA
Polttimien lukumäärä1
Kokonaissyvyys90 "
Kokonaiskorkeus11 "
Kokonaispituus90 "
kokonaisleveys8 1 / 2 "
Vaihe1
SuojamateriaaliMuovi
AlaluokkaSisävalaistus kaupallinen
TyyppiRiippuva
Jännite115V
Voltit / vaihe115/1
VedenpitäväEi
Leveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)228.6
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8530800000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituusVarsi tyyppiLaajennettu pituusSisältääKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
VESTIL LLS-24 yksivartinen natriumtelakkavalo, 24 tuumaa pitkä | AG7VQB LLS-2424 "Yksi24 "(1) Yksivartisen telakan valo14 3 / 4 "25 7 / 8 "€571.18
VESTIL LLS-40 yksivartinen natriumtelakointivalo, 40 tuumaa pitkä | AG7VQC LLS-4040 "Tuplavarsi47 1 / 4 "(1) Double Arm Dock Light12 1 / 4 "27 1 / 4 "€588.42
VESTIL LLS-60 yksivartinen natriumtelakkavalo, 60 tuumaa pitkä | AG7VQD LLS-6060 "Tuplavarsi68 1 / 4 "(1) Double Arm Dock Light12 1 / 4 "37 3 / 4 "€659.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LLS-90 yksivartinen natriumtelakointivalo, 90 tuumaa pitkä
€883.30 / yksikkö