VESTIL LLS-60 yksivartinen natriumtelakkavalo, 60 tuumaa pitkä | AG7VQD

VESTIL LLS-60 yksivartinen natriumtelakointivalo, 60 tuumaa pitkä

Varastossa
Tuote: AG7VQD Malli: LLS-60

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€659.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakointivalo
HakemusLadataan telakoita
Käden pituus60 "
Varsi tyyppiTuplavarsi
Sisältää paristonEi
Lampun tyyppiKorkean paineen natrium
PuristinEi
VäriKeltainen
yhteys StyleLiitä
Johdon pituus6 ft.
Laajennettu pituus68 1 / 4 "
Korkeus12.25 "
Sisältää(1) Double Arm Dock Light
Pituus37.75 "
MateriaaliTeräs
Max. Teho per lamppu50W
MittayksikötJOKA
Polttimien lukumäärä1
Kokonaissyvyys37 3 / 4 "
Kokonaiskorkeus12 1 / 4 "
Kokonaispituus37 3 / 4 "
kokonaisleveys8 1 / 2 "
Vaihe1
SuojamateriaaliMuovi
AlaluokkaSisävalaistus kaupallinen
TyyppiRiippuva
Jännite115V
Voltit / vaihe115/1
VedenpitäväEi
Leveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)31.12
Laivan pituus (cm)95.89
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8530800000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituusVarsi tyyppiLaajennettu pituusSisältääKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
VESTIL LLS-24 yksivartinen natriumtelakkavalo, 24 tuumaa pitkä | AG7VQB LLS-2424 "Yksi24 "(1) Yksivartisen telakan valo14 3 / 4 "25 7 / 8 "€571.18
VESTIL LLS-40 yksivartinen natriumtelakointivalo, 40 tuumaa pitkä | AG7VQC LLS-4040 "Tuplavarsi47 1 / 4 "(1) Double Arm Dock Light12 1 / 4 "27 1 / 4 "€588.42
VESTIL LLS-90 yksivartinen natriumtelakkavalo, 90 tuumaa pitkä | AG7VQE LLS-90-Kolminkertaistaa-(1) Kolmivartinen telakointivalo11 "90 "€883.30
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LLS-60 yksivartinen natriumtelakointivalo, 60 tuumaa pitkä
€659.99 / yksikkö