A B yhdistetyt: koolla , Laakerityyppi: pallo , Terän halkaisija: 16 " , Terän materiaali: Valkoinen polypropeeni , CFM High: 3294 , Johdon pituus: 6ft. , Aseman tyyppi: Suora , Ympäristösovellukset: Maatalous , Tuulettimen kierrosluku: 1600 , Suojamateriaali: Teräs , Korkeus: 21 " , Kotelon materiaali: polypropeeni , Hz: 60 , Max. Ympäristön lämpötila: 140-astetta F , Max. Syvyys: 14 " , Moottorikotelo: Täysin suljettu ilmanvaihto , Moottori HP: 1/4 , Moottorin eristys: Luokka F , Moottorin kierrosluku: 1600 , Moottorin tyyppi: Pysyvä jaettu kondensaattori , Asennuspaikka: Ketjun jousitus , Asennustyyli: Kattoon asennettava , Terien lukumäärä: 6 , Toiminta-ampeerit: 1.2 , Värähtelevä/ei-värähtelevä: Ei oskilloiva , Ulkoläpimitta: 21 " , vaihe: 1 , Äänitaso: 50dBA , Nopeudet: Muuttuja , lämpösuojaus: auto , wattia: 290 , Leveys: 21 " , Johdinsuojan viimeistely: Valkoinen jauhetakki