VESTIL LLS-24 yksivartinen natriumtelakointivalo, 24 tuumaa pitkä

Varastossa
Tuote: AG7VQB Malli: LLS-24

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€571.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakointivalo
HakemusLadataan telakoita
Käden pituus24 "
Varsi tyyppiYksi
Sisältää paristonEi
Lampun tyyppiKorkean paineen natrium
PuristinEi
VäriKeltainen
yhteys StyleLiitä
Johdon pituus6 ft.
Laajennettu pituus24 "
Korkeus14.75 "
Sisältää(1) Yksivartisen telakan valo
Pituus25.875 "
MateriaaliTeräs
Max. Kokonaisteho150W
Max. Teho per lamppu50W
MittayksikötJOKA
Polttimien lukumäärä1
Kokonaissyvyys25 7 / 8 "
Kokonaiskorkeus14 3 / 4 "
Kokonaispituus25 7 / 8 "
kokonaisleveys8 1 / 2 "
Vaihe1
SuojamateriaaliMuovi
AlaluokkaSisävalaistus kaupallinen
TyyppiRiippuva
Jännite115V
Voltit / vaihe115/1
VedenpitäväEi
Leveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)37.47
Laivan pituus (cm)65.72
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8530800000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituusVarsi tyyppiLaajennettu pituusSisältääKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
VESTIL LLS-40 yksivartinen natriumtelakointivalo, 40 tuumaa pitkä | AG7VQC LLS-4040 "Tuplavarsi47 1 / 4 "(1) Double Arm Dock Light12 1 / 4 "27 1 / 4 "€588.42
VESTIL LLS-60 yksivartinen natriumtelakkavalo, 60 tuumaa pitkä | AG7VQD LLS-6060 "Tuplavarsi68 1 / 4 "(1) Double Arm Dock Light12 1 / 4 "37 3 / 4 "€659.99
VESTIL LLS-90 yksivartinen natriumtelakkavalo, 90 tuumaa pitkä | AG7VQE LLS-90-Kolminkertaistaa-(1) Kolmivartinen telakointivalo11 "90 "€883.30
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LLS-24 yksivartinen natriumtelakointivalo, 24 tuumaa pitkä
€571.18 / yksikkö