VESTIL LLS-sarjan telakan latausvalot


Suodattaa
Sovellus: Ladataan telakoita , Mukana akku: Ei , Polttimotyyppi: Korkean paineen natrium , Kiinnike: Ei , Väri: Keltainen , Yhteystyyli: Liitä , Johdon pituus: 6 ft. , Materiaali: Teräs , Max. Kokonaisteho: 150W , Max. Teho per lamppu: 50W , Kokonaisleveys: 8 1 / 2 " , vaihe: 1 , Suojamateriaali: Muovi , Alaluokka: Sisävalaistus kaupallinen , Jännite: 115V , Vedenkestävä: Ei
TyyliMalliKäden pituusVarsi tyyppiLaajennettu pituusSisältääKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta (ei alv)
A
LLS-90
-Kolminkertaistaa-(1) Kolmivartinen telakointivalo11 "90 "€883.30
Tarjouspyyntö
B
LLS-24
24 "Yksi24 "(1) Yksivartisen telakan valo14 3 / 4 "25 7 / 8 "€571.18
C
LLS-40
40 "Tuplavarsi47 1 / 4 "(1) Double Arm Dock Light12 1 / 4 "27 1 / 4 "€588.42
D
LLS-60
60 "Tuplavarsi68 1 / 4 "(1) Double Arm Dock Light12 1 / 4 "37 3 / 4 "€659.99

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?