Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL LJ-9 Tasoitustuki, kiillotettu kromi, koko 18

Varastossa
Tuote: AG7VNK Malli: LJ-9
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
€143.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasoitus Jack
Pohjan pituus3.88 "
Base TypeKääntyvä
Pohjan leveys3.88 "
Koko5000 lbs.
VäriHopea
Syvyys4.5 "
Laajennettu korkeus4 1/2 "- 13 1/2"
kahvan pituus8 1 / 2 "
Korkeus18 "
Pitokyky10000 lbs.
KoteloTeräs
Leuan avaaminen3 1 / 4 "
Pituus4.5 "
Nostonopeus kammen kierrosta kohti1 / 4 "
MateriaaliTeräs
Maks. Laajennettu korkeus varustekehyksen alapuolella (tuumaa)13.5
Maks. Matkan pituus9"
MittayksikötJOKA
MekanismiRuuvi
Virtalähdemanuaalinen
Ruuvaa dia.1 1 / 4 "
Kierteen koko4mm
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeuan avaaminenMateriaaliMaks. Matkan pituusHinta
VESTIL LJ-21 Tasoitustuki, koko 21 tuumaa, sinkitty | AC2JGB 2KMA6 LJ-2130 "15 1 / 4 "Teräs21 "-
Tarjouspyyntö
VESTIL LJ-9-SS Tasoitustuki, 18 tuuman koko, hopea | AC2JGC 2KMA7 LJ-9-SS18 "3 1 / 4 "Ruostumaton teräs9"-
Tarjouspyyntö
VESTIL LJ-17-SS Tasoitustuki, 17 tuuman koko | AC2JGD 2KMA8 LJ-17-SS26 "11 1 / 4 "Ruostumaton teräs17 "-
Tarjouspyyntö
VESTIL LJ-21-SS Tasoitustuki, 21 tuuman koko | AC2JGE 2KMA9 LJ-21-SS30 "15 1 / 4 "Ruostumaton teräs21 "-
Tarjouspyyntö
VESTIL LJ-17 Tasoitustuki, kiillotettu kromi, 26.6 tuuman koko | AG7VNJ LJ-1726 "11 1 / 4 "Teräs17 "€163.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LJ-9 Tasoitustuki, kiillotettu kromi, koko 18
€143.05 / yksikkö