VESTIL LJ-21-SS Tasoitustuki, 21 tuuman koko | AC2JGE 2KMA9

VESTIL LJ-21-SS Tasoitustuki, koko 21 tuumaa

Tuote: AC2JGE Malli: LJ-21-SSRistiviite: 2KMA9

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasoitus Jack
Pohjan halkaisija.3.875 "
Pohjan pituus3.88 "
Base TypeKääntyvä
Pohjan leveys3.88 "
Koko5000 lbs.
VäriHopea
Syvyys4.5 "
Laajennettu korkeus4 1/2 "- 21 1/2"
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
kahvan pituus8 1 / 2 "
Korkeus30 "
Pitokyky10000 lbs.
KoteloTeräs
Leuan avaaminen15 1 / 4 "
Pituus4.5 "
Nostonopeus kammen kierrosta kohti1 / 4 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Laajennettu korkeus varustekehyksen alapuolella (tuumaa)25.5
Maks. Matkan pituus21 "
MekanismiRuuvi
Asennuslaipan koko (tuumaa)3-3/8
Kokonaiskorkeus30 "
Virtalähdemanuaalinen
Ruuvaa dia.1 1 / 4 "
Kierteen koko4mm
TyyppiRuostumaton teräs
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.12
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeuan avaaminenMateriaaliMaks. Matkan pituusHinta
VESTIL LJ-21 Tasoitustuki, koko 21 tuumaa, sinkitty | AC2JGB 2KMA6 LJ-2130 "15 1 / 4 "Teräs21 "-
Tarjouspyyntö
VESTIL LJ-9-SS Tasoitustuki, 18 tuuman koko, hopea | AC2JGC 2KMA7 LJ-9-SS18 "3 1 / 4 "Ruostumaton teräs9"-
Tarjouspyyntö
VESTIL LJ-17-SS Tasoitustuki, 17 tuuman koko | AC2JGD 2KMA8 LJ-17-SS26 "11 1 / 4 "Ruostumaton teräs17 "-
Tarjouspyyntö
VESTIL LJ-17 Tasoitustuki, kiillotettu kromi, 26.6 tuuman koko | AG7VNJ LJ-1726 "11 1 / 4 "Teräs17 "€163.02
VESTIL LJ-9 Tasoitustuki, kiillotettu kromi, koko 18 | AG7VNK LJ-918 "3 1 / 4 "Teräs9"€143.05

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LJ-21-SS Tasoitustuki, koko 21 tuumaa