Fork Pocket Center: 30 " , Haarukkataskun korkeus: 2 1 / 2 " , Haarukkataskun leveys: 7 1 / 2 " , Kehyksen materiaali: Teräs , Kehyksen koko: 56 , Korkeus tasolla: 24 " , Vaakakorkeus: 24 " , HP: 2 hv Sisältää: Sisältää Safety Slot -lukon kiinnikkeen ja ketjun kannakkeen, 24 voltin käsiohjaimen, haarukkataskut 7 1/2" x 2 1/2", haarukkataskun keskiosa 30" , Mukana asennuslaitteisto: Ei , Materiaali: Teräs , Toiminnan tyyppi: Käsikäyttöinen , vaihe: 3 , Alustan materiaali: Teräs , Virtajohdon pituus: 2 ft. , Virtalähde: Sähköjohto , Painikekäsiohjausjännite: 24V AC , Kaukosäätimen johdon pituus: 8 ft. , Jännite: 460V AC