VESTIL JIB-P-10-6-10 Multi Station -puominosturi, 1000 Lb. Kapasiteetti, 71.75 x 119.82 tuumaa

Tuote: AG7URQ Malli: JIB-P-10-6-10
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,593.22 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJib-nosturi
Säädettävä korkeusEi
Pohjan pituus17 "
Pohjan leveys17 "
Palkin koko4 "x 6"
Boom Reach67 3 / 4 "
Koko1000 lbs.
Värisininen
Syvyys40.12 "
Laajennettu pituus67.75 "
Korkeus132.69 "
Pituus87.625 "
MateriaaliTeräs
Max. Tyhjennys119.8125 "
MittayksikötJOKA
Asennuslevyn pituus17 "
Asennuslevyn leveys17 "
Kaiken kaikkiaan I-Beam Span72 "
VirtalähdeNostin ja vaunu myydään erikseen
Sisään vedetty pituus67.75 "
Kierto360 astetta
Käyttökelpoinen puomin korkeus119 13 / 16 "
Leveys17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 304.2
Laivan korkeus (cm)337.03
Laivan pituus (cm)222.57
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8426300000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttökelpoinen puomin korkeusBoom ReachSyvyysLaajennettu pituusKorkeusMax. TyhjennysKaiken kaikkiaan I-Beam SpanSisään vedetty pituusHinta
VESTIL JIB-P-10-10-10 Multi Station -puominosturi, 1000 Lb. Kapasiteetti, 119.75 x 119.82 tuumaa Koko | AG7URM JIB-P-10-10-10119 13 / 16 "115 3 / 4 "135.375 "115.75 "132.69 "119.8125 "120 "115.75 "€4,862.28
Tarjouspyyntö
VESTIL JIB-P-10-10-6 Multi Station -puominosturi, 1000 Lb. Kapasiteetti, 119.75 x 71.82 tuumaa Koko | AG7URN JIB-P-10-10-671 13 / 16 "115 3 / 4 "135.375 "115.75 "84.69 "71.8125 "120 "115.75 "€4,175.11
Tarjouspyyntö
VESTIL JIB-P-10-10-8 Multi Station -puominosturi, 1000 Lb. Kapasiteetti, 119.75 x 95.82 tuumaa Koko | AG7URP JIB-P-10-10-895 13 / 16 "115 3 / 4 "135.375 "115.75 "108.69 "95.9125 "120 "115.75 "€4,381.17
Tarjouspyyntö
VESTIL JIB-P-10-6-6 Multi Station -puominosturi, 1000 Lb. Kapasiteetti, 71.75 x 71.82 tuumaa koko | AG7URR JIB-P-10-6-671 13 / 16 "67 3 / 4 "40.12 "67.75 "84.69 "71.8125 "72 "67.75 "€3,230.39
Tarjouspyyntö
VESTIL JIB-P-10-6-8 Multi Station -puominosturi, 1000 Lb. Kapasiteetti, 71.75 x 95.82 tuumaa koko | AG7URT JIB-P-10-6-895 13 / 16 "67 3 / 4 "40.12 "67.75 "108.69 "95.9125 "72 "67.75 "€3,894.34
Tarjouspyyntö
VESTIL JIB-P-10-8-10 Multi Station -puominosturi, 1000 Lb. Kapasiteetti, 95.75 x 119.82 tuumaa Koko | AG7URU JIB-P-10-8-10119 13 / 16 "91 3 / 4 "111.375 "91.75 "132.69 "119.8125 "96 "91.75 "€4,548.75
Tarjouspyyntö
VESTIL JIB-P-10-8-6 Multi Station -puominosturi, 1000 Lb. Kapasiteetti, 95.75 x 71.82 tuumaa koko | AG7URV JIB-P-10-8-671 13 / 16 "91 3 / 4 "111.375 "91.75 "84.69 "71.8125 "96 "91.75 "€3,798.59
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL JIB-P-10-6-10 Multi Station -puominosturi, 1000 Lb. Kapasiteetti, 71.75 x 119.82 tuumaa
€4,593.22 / yksikkö