VESTIL JIB-P-sarjan moniasemaiset kuljetettavat puominosturit


Suodattaa
Pohjan pituus: 17 " , Pohjan leveys: 17 " , Palkin koko: 4 "x 6" , Kapasiteetti: 1000 lbs. , Väri: sininen , Materiaali: Teräs , Asennuslevyn pituus: 17 " , Asennuslevyn leveys: 17 " , Virtalähde: Nostin ja vaunu myydään erikseen , Kierto: 360 astetta , Leveys: 17 "
TyyliMalliKäyttökelpoinen puomin korkeusBoom ReachSyvyysLaajennettu pituusKorkeusMax. TyhjennysKaiken kaikkiaan I-Beam SpanSisään vedetty pituusHinta (ei alv)
A
JIB-P-10-6-6
71 13 / 16 "67 3 / 4 "40.12 "67.75 "84.69 "71.8125 "72 "67.75 "€3,699.72
B
JIB-P-10-8-6
71 13 / 16 "91 3 / 4 "111.375 "91.75 "84.69 "71.8125 "96 "91.75 "€3,798.59
C
JIB-P-10-10-6
71 13 / 16 "115 3 / 4 "135.375 "115.75 "84.69 "71.8125 "120 "115.75 "€4,175.11
D
JIB-P-10-6-8
95 13 / 16 "67 3 / 4 "40.12 "67.75 "108.69 "95.9125 "72 "67.75 "€3,894.34
Tarjouspyyntö
E
JIB-P-10-10-8
95 13 / 16 "115 3 / 4 "135.375 "115.75 "108.69 "95.9125 "120 "115.75 "€4,381.17
F
JIB-P-10-8-8
95 13 / 16 "91 3 / 4 "111.375 "91.75 "108.69 "95.9125 "96 "91.75 "€4,839.37
G
JIB-P-10-10-10
119 13 / 16 "115 3 / 4 "135.375 "115.75 "132.69 "119.8125 "120 "115.75 "€4,862.28
H
JIB-P-10-6-10
119 13 / 16 "67 3 / 4 "40.12 "67.75 "132.69 "119.8125 "72 "67.75 "€4,593.22
I
JIB-P-10-8-10
119 13 / 16 "91 3 / 4 "111.375 "91.75 "132.69 "119.8125 "96 "91.75 "€4,548.75

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?