Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADDY INDUSTRIAL SALES SLK2L3R2 Speed ​​Link Wire/Fastenner 9.9ft Cable PK2 | AH8JUA 38UU13

CADDY INDUSTRIAL SALES SLK2L3R2 Speed ​​Link johto/kiinnike 9.9 jalan kaapeli PK2

Varastossa
Tuote: AH8JUA Malli: SLK2L3R2Ristiviite: 38UU13

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpeed ​​Link
Korkeus13/64
Pituus112
MateriaaliSähkösinkitty teräs
Max. Ladata100
Max. Paine100 lb
Metalli havaittavissaKyllä
TyyppiLanka ja kiinnitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kanaviston, putkiston tai laitteiden keskeyttämiseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
CADDY INDUSTRIAL SALES SLK2L2R2 Speed ​​Link Wire/Faster 6.6ft Cable PK2 | AH8JTZ 38UU12 SLK2L2R278mm€54.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES SLK2L3R2 Speed ​​Link johto/kiinnike 9.9 jalan kaapeli PK2
€77.27 / yksikkö