DAYTON Hihnakäyttöiset putkipuhaltimet, 42 tuuman terän halkaisija


Daytonin hihnakäyttöiset putkiaksiaalipuhaltimet on suunniteltu siirtämään suuria ilmamääriä suljettujen alueiden tuulettamiseksi. Ne ovat ihanteellisia käytettäväksi valmistus-, LVI-, maatalous- ja kaivosteollisuudessa.

Suodattaa
Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: pallo , Terän halkaisija: 42 " , Pultin ympyrän halk.: 44.25 " , Koko A: 45.75 " , Koko C: 42.5 " , Mitta D: 32 " , Koko E: 9 / 16 " , Aseman tyyppi: Vyö , Korkeus: 58.5 " , Asunnon viimeistely: Paistettu emali , Kotelon materiaali: Teräs , Hz: 60 , Imuläpimitta: 42.625 " , Max. Ympäristön lämpötila: 104-astetta F , Max. Syvyys: 32 " , Max. Tulolämpötila: 200-astetta F , Moottorikotelo: Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen , Asennusasento: Pysty / vaaka , Poistoaukon halkaisija: 42.625 " , Akselin halkaisija: 1.437 " , Leveys: 45.75 "
TyyliMalliCFM @ 1.250 tuumaa. SPTerän materiaaliCFM @ 0.000 tuumaa. SPMitat BTuuletin RPMTäyden kuorman ampeeritMaks. BHPMoottori HPHinta (ei alv)
A
3C415
-Alumiini-25.187 "----€5,305.87
B
7AG08
-Alumiini17,46025.187 "60715.2 / 8.2-7.61.401.5€6,641.07
B
7AG10
-Alumiini17,46025.187 "6074.5-4.1/2.01.401.5€6,461.98
B
7AG13
-Alumiini19,27525.187 "6706.0-5.4/2.71.872€6,207.02
B
7AG15
-Alumiini21,46525.187 "74630.0/15.02.763€6,839.57
B
7F871
-Kipinänkestävä alumiini25,32025.125 "88014.8-13.4/6.74.535€6,399.93
B
7AG09
-Alumiini17,46025.187 "6078.7-8.41.401.5€6,463.46
B
7AG12
-Alumiini19,27525.187 "67018.8 / 10.2-9.41.872€6,040.91
B
7AG17
-Alumiini29,15025.187 "101332.06.887.5€7,981.13
B
7AG14
-Alumiini19,27525.187 "6706.0-5.8/2.91.872€6,578.68
B
7AG16
-Alumiini25,32025.187 "88020.54.535€7,336.30
B
7F870
-Kipinänkestävä alumiini21,46525.125 "7468.7-7.8/3.92.763€6,298.22
B
7F872
18,120Kipinänkestävä alumiini29,15025.125 "101319.8-17.9/9.06.887.5€6,679.98
B
7F873
24,920Kipinänkestävä alumiini33,00525.125 "114727.2-24.6/12.39.9810€7,495.33

Hihnakäyttöiset putkipuhaltimet, 42 tuuman terän halkaisija

Daytonin hihnakäyttöiset putkiaksiaalipuhaltimet asennetaan pysty- tai vaakasuoraan hajun, kosteuden ja höyryn poistamiseksi maaliruiskukaappien, puhdistussäiliöiden ja sekoitustilojen tuuletusaukosta. Näissä putkiaksiaalipuhaltimissa on levytyyppinen pyörä tai potkuri, joka on sijoitettu sylinterimäiseen putkimaiseen rakenteeseen, jossa on vain pieni rako kotelon ja siiven välillä puhaltimen tehokkuuden parantamiseksi. Niissä on teräsrunko, jossa on paistettu emalimaali ja 5 tai 6 terästä alumiinia/kipinänkestävää alumiinipotkuria ruostesuojauksen ja rakenteellisen lujuuden takaamiseksi. Hihnakäyttöiset puhaltimet tarjoavat enemmän joustavuutta kierrosnopeuksille, koska moottori ei ole suoraan kosketuksissa puhaltimen liikkuviin osiin. Tietyt mallit toimitetaan ilman käyttöpaketteja puhaltimien räätälöimiseksi tiettyjen sovellusten mukaan. Valitse laajasta valikoimasta näitä putkipoistopuhaltimia, joita on saatavana puhallinnopeuksilla 607 - 1147 rpm.

Toimintamekanismi

  • Kun moottori käynnistyy, se pyörittää hihnaa ja hihnapyöriä pyörittämällä tuulettimen siipiä.
  • Ilma työnnetään tai vedetään tuulettimen kotelon tai kanavajärjestelmän läpi puhaltimen siipien pyöriessä, jolloin syntyy ilmavirta.
  • Moottorin nopeutta muuttamalla käyttäjät voivat muuttaa staattista painetta ja ilmavirtausta.

Ominaisuudet

  • Daytonin putkiaksiaalipuhaltimet voidaan asentaa joko pysty- tai vaakasuoraan hajun, kosteuden ja höyryjen poistamiseksi.
  • Näissä puhaltimissa on levytyyppinen pyörä/potkuri sylinterimäisen putkimaisen rungon sisällä, jossa on vain pieni rako kotelon ja halkaisijaltaan 42 tuuman siipien välillä korkean hyötysuhteen saavuttamiseksi.
  • Niissä on teräsrunko, jossa on paistettu emalimaali ja 5- tai 6-lapaiset alumiini-/kipinänkestävät alumiinipotkurit ruostumisen välttämiseksi ja rakenteellisen lujuuden takaamiseksi.
  • Nämä hihnavetoiset puhaltimet tarjoavat joustavuutta kierrosnopeuksille, koska moottori ei ole suoraan kosketuksissa puhaltimen liikkuviin osiin.

Standardit ja hyväksynnät

  • AMCA

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka valitsen sovellukselleni oikean kokoisen Daytonin putkiaksiaalituulettimen?

Dayton tarjoaa valikoiman tuulettimia eri tehoilla, joten määritä tuuletettavan tilan koko, tarvittava ilmavirta ja järjestelmän staattinen paine ennen putkiaksiaalipuhaltimen valintaa.

Kuinka ylläpitää Daytonin hihnakäyttöistä putkiaksiaalituuletinta?

Säännöllinen huolto sisältää hihnojen ja hihnapyörien tarkastuksen, terien ja moottorin tarkastuksen sekä kerääntyneiden roskien tai pölyn puhdistamisen.

Kestävätkö nämä tuulettimet äärimmäistä lämpöä?

Ne kestävät jopa 200 asteen lämpötiloja.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?