FLEXTECH HH-075 X 100 Lämmitinletku 50 Psi 3/4 tuumaa Sininen | AG3DJQ 32WF83

FLEXTECH HH-075 X 100 lämmittimen letku 50 Psi 3/4 tuuman sininen

Varastossa
Tuote: AG3DJQ Malli: HH-075 X 100Ristiviite: 32WF83

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€611.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmitysletku
Värisininen
Sisällä Dia.3 / 4 "
Pituus100ft.
MateriaaliSilikoni
Dia ulkopuolella.1-3 / 64 "
Temp. alue-65 - 350 astetta F
TyyppiYleinen tarkoitus
Työpaine50 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.81
Laivan korkeus (cm)42.93
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi8419908500

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusDia ulkopuolella.Hinta
FLEXTECH HH-075 X 25 Lämmitinletku 50 Psi 3/4 tuumaa Sininen | AG3DJM 32WF80 HH-075 x 2525ft.1-5 / 32 "€157.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLEXTECH HH-075 X 100 lämmittimen letku 50 Psi 3/4 tuuman sininen
€611.05 / yksikkö