Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL HOOK-S-6 Kääntyvä koukku kiinnikkeellä, 6000 Lb. Kapasiteetti | AG7UFH

VESTIL HOOK-S-6 kääntyvä koukku haarukalla, 6000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7UFH Malli: HOOK-S-6
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
€62.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrukin perävaunun tarkkailija
VäriHopea
Korkeus2 1 / 2 "
Koukun avaaminen1"
Pituus7"
Nostokyky6000 lbs.
MittayksikötJOKA
Leveys3"
Toimii yhdessäEPC-20, EPC-40, EPC-80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7325991000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysKorkeusKoukun avaaminenLeveysHinta
VESTIL HOOK-R-4 jäykkä tartuntakoukku kiinnikkeellä, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7UFE KOUKKU-R-44000 lbs.0.75 "6.44 "1 / 2 "2.81 "€21.46
VESTIL HOOK-S-10 Kääntyvä koukku kiinnikkeellä, 10000 Lb. Kapasiteetti | AG7UFF KOUKKU-S-1010000 lbs.15 "2"1 5 / 8 "6.5 "€208.97
VESTIL HOOK-S-4 Kääntyvä koukku kiinnikkeellä, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7UFG KOUKKU-S-44000 lbs.9.5 "1.5 "7 / 8 "3.5 "€51.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HOOK-S-6 kääntyvä koukku haarukalla, 6000 Lb. Kapasiteetti
€62.85 / yksikkö