VESTIL HOOK-S-10 Kääntyvä koukku kiinnikkeellä, 10000 Lb. Kapasiteetti | AG7UFF

VESTIL HOOK-S-10 kääntyvä koukku haarukalla, 10000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7UFF Malli: HOOK-S-10

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€208.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrukin perävaunun tarkkailija
Koko10000 lbs.
VäriHopea
Syvyys15 "
Korkeus2"
Koukun avaaminen1 5 / 8 "
Pituus15 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Leveys6.5 "
Toimii yhdessäEPC-20, EPC-40, EPC-80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7325991000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysKorkeusKoukun avaaminenLeveysHinta
VESTIL HOOK-R-4 jäykkä tartuntakoukku kiinnikkeellä, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7UFE KOUKKU-R-44000 lbs.0.75 "6.44 "1 / 2 "2.81 "€21.46
VESTIL HOOK-S-4 Kääntyvä koukku kiinnikkeellä, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7UFG KOUKKU-S-44000 lbs.9.5 "1.5 "7 / 8 "3.5 "€51.35
VESTIL HOOK-S-6 Kääntyvä koukku kiinnikkeellä, 6000 Lb. Kapasiteetti | AG7UFH KOUKKU-S-6--2 1 / 2 "1"3"€62.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HOOK-S-10 kääntyvä koukku haarukalla, 10000 Lb. Kapasiteetti
€208.97 / yksikkö