Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL HOOK-R-4 jäykkä tartuntakoukku kiinnikkeellä, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7UFE

VESTIL HOOK-R-4 jäykkä koukku haarukalla, 4000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7UFE Malli: HOOK-R-4
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
€21.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrukin perävaunun tarkkailija
Koko4000 lbs.
VäriHopea
Syvyys0.75 "
Korkeus6.44 "
Koukun avaaminen1 / 2 "
Pituus7"
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Leveys2.81 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7325991000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysKorkeusKoukun avaaminenLeveysHinta
VESTIL HOOK-S-10 Kääntyvä koukku kiinnikkeellä, 10000 Lb. Kapasiteetti | AG7UFF KOUKKU-S-1010000 lbs.15 "2"1 5 / 8 "6.5 "€208.97
VESTIL HOOK-S-4 Kääntyvä koukku kiinnikkeellä, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7UFG KOUKKU-S-44000 lbs.9.5 "1.5 "7 / 8 "3.5 "€51.35
VESTIL HOOK-S-6 Kääntyvä koukku kiinnikkeellä, 6000 Lb. Kapasiteetti | AG7UFH KOUKKU-S-6--2 1 / 2 "1"3"€62.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HOOK-R-4 jäykkä koukku haarukalla, 4000 Lb. Kapasiteetti
€21.46 / yksikkö