HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Väylän pudotustukikahvan turvajouset, sinkitty teräs


Suodattaa
materiaali: Sinkitty teräs
TyyliMalliMurtolujuusHalkaisijaHinta (ei alv)
A
20302001
500 lb3 / 4 "€34.90
A
20302002
850 lb1"€42.75

Väylän pudotustukikahvan turvajouset, sinkitty teräs

Hubbell-johdotuslaitteen Kellems-väylän pudotuskaapelin turvajouset on valmistettu sinkitystä teräksestä, joka vaimentaa jännitystä ja tärinää väylän pudotuskaapeleiden suojaamiseksi vaurioilta. Ne ovat CSA -sertifioituja ja UL -listattuja, ja niiden murtolujuus on 500–850 lb. Nämä laitteet on helppo yhdistää kaapelin verkkokahvaan ja kiinteään rakenteeseen, joka tukee kaapelia. Niitä on saatavana halkaisijaltaan 3/4 ja 1 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?