VESTIL HDMS-60 riippuva magneettinen lakaisukone, raskas, 60 tuuman leveys, 120 lb., hopea, teräs

Varastossa
Tuote: AG7TZR Malli: HDMS-60

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€461.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen lakaisukone
Pohjalevyn pituus5"
Pohjalevyn leveys60 "
Koko120 lbs.
Ketjun pituus40 "
VäriHopea
Syvyys5"
Eyelet Dia.3 / 4 "
Korkeus4"
Pituus5"
MateriaaliTeräs
Max. Käyttölämpötila.175 astetta F
Ketjujen määrä2
Silmukan lukumäärä2
Silmukoiden lukumäärä2
Pyyhkäisyleveys60 "
Lakaisukoneen tyyppiKetjun ripustustyyppi
Leveys50 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.6
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)127
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjalevyn leveysKokoKorkeusPyyhkäisyleveysLeveysHinta
VESTIL HDMS-36 riippuva magneettinen lakaisukone, raskas, 36 tuuman leveys, 75 lb., hopea, teräs | AG7TZP HDMS-3636 "75 lbs.3 1 / 2 "36 "37 "€344.99
VESTIL HDMS-48 riippuva magneettinen lakaisukone, raskas, 48 ​​tuuman leveys, 100 lb., hopea, teräs | AG7TZQ HDMS-4848 "100 lbs.3 1 / 2 "48 "49 "€445.16
VESTIL HDMS-72 riippuva magneettinen lakaisukone, raskaaseen käyttöön, 72 tuuman leveys, 130 lb., hopea, teräs | AG7TZT HDMS-7272 "130 lbs.4"72 "70 "€576.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HDMS-60 riippuva magneettinen lakaisukone, raskas, 60 tuuman leveys, 120 lb., hopea, teräs
€461.02 / yksikkö