WESTWARD Hitsauskaapeli 4/0 Awg jalat


Suodattaa
Kapellimestari: Kupari , Johtimen koko: 4/0 AWG , Max. Amps: 302 , Max. Jännite: 600 , langan mittari: 4/0
TyyliMalliPituusHinta (ei alv)
A
19KY15
10ft.€148.64
B
19KY42
10ft.€143.60
C
19KY16
25ft.€370.10
D
19KY43
25ft.€358.56
E
19KY44
100ft.€1,419.80
F
19KY17
100ft.€1,813.69

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?