VESTIL HDMS-48 riippuva magneettinen lakaisukone, raskas, 48 tuuman leveys, 100 lb., hopea, teräs

Varastossa
Tuote: AG7TZQ Malli: HDMS-48

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€445.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen lakaisukone
Pohjalevyn pituus5"
Pohjalevyn leveys48 "
Koko100 lbs.
Ketjun pituus36 "
VäriHopea
Syvyys5"
Eyelet Dia.3 / 4 "
Korkeus3 1 / 2 "
Pituus5"
MateriaaliTeräs
Max. Käyttölämpötila.175 astetta F
Ketjujen määrä2
Silmukan lukumäärä2
Silmukoiden lukumäärä2
Pyyhkäisyleveys48 "
Lakaisukoneen tyyppiKetjun ripustustyyppi
Leveys49 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)124.46
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä materiaalia Vestil HDMS-48:n rakentamiseen on käytetty?

V. Se on valmistettu raskaasta teräksestä ja alumiinista.

K. Pitääkö yksikkö koota?

V. Ei, se toimitetaan kokonaan koottuna.

K. Kuinka korkealla magneettisen lakaisukoneen päissä oleva silmäkoukku on?

V. Silmäkoukku, johon ketju on kiinnitetty, on 2-3/4 tuumaa korkea.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjalevyn leveysKokoKorkeusPyyhkäisyleveysLeveysHinta
VESTIL HDMS-36 riippuva magneettinen lakaisukone, raskas, 36 tuuman leveys, 75 lb., hopea, teräs | AG7TZP HDMS-3636 "75 lbs.3 1 / 2 "36 "37 "€344.99
VESTIL HDMS-60 riippuva magneettinen lakaisukone, raskas, 60 tuuman leveys, 120 lb., hopea, teräs | AG7TZR HDMS-6060 "120 lbs.4"60 "50 "€509.56
VESTIL HDMS-72 riippuva magneettinen lakaisukone, raskaaseen käyttöön, 72 tuuman leveys, 130 lb., hopea, teräs | AG7TZT HDMS-7272 "130 lbs.4"72 "70 "€576.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HDMS-48 riippuva magneettinen lakaisukone, raskas, 48 tuuman leveys, 100 lb., hopea, teräs
€445.16 / yksikkö