VESTIL HAND-TPE portaiden käsitrukki, 4 kahvaa, 500 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7TTB Malli: HAND-TPE

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€251.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorraskuorma-auto (neljä kahvaa)
Koko500 lbs.
Pyörän koko10 "x 3.5"
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Värisininen
Syvyys17.5 "
Korkeus44.5 "
Pituus17.5 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Tyyppikilven syvyys6.5 "
Nenälevyn paksuus1 / 8 "
Tyyppikilven leveys13 3 / 4 "
Pyörän määrä2
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörän leveys3.5 "
Leveys21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.2
Laivan korkeus (cm)113.03
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HAND-TPE portaiden käsitrukki, 4 kahvaa, 500 Lb. Kapasiteetti
€251.79 / yksikkö