Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MIGHTY LINE 2RYBCTR Teollisuuden lattiateipirulla keltainen / sininen vinyyli | AG9HVH 20PG08

MIGHTY LINE 2RYBCTR teollinen lattiateippi keltainen/sininen vinyyli

Varastossa
Tuote: AG9HVH Malli: 2RYBCTRRistiviite: 20PG08

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€255.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollinen lattiateippi
Hohtaa pimeässäEi
LuokkaEi heijastavaa
MateriaaliVinyyli
KuvioKiinteä keskilinjan kanssa
Suorituskyky Temp.55-astetta F
Roll pituus100ft.
Nauhan väriSininen, keltainen
Paksuus50 milj.
TyyppiJatkuva rulla
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.536
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Leikattu muoto: Jatkuva rulla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHohtaa pimeässäeräKuvioLeveysHinta
MIGHTY LINE 2RYLUM -nauharullan 2 tuuman leveys | AF6DWA 9Y611 2RYLUMKeltainen / fosforoiva-Pimeässä hohtava merkintänauhaVankka2"€235.61
MIGHTY LINE 2RRLUM -nauharullan 2 tuuman leveys | AF6EAV 9YGZ9 2 RRLUMPunainen / fosforoiva-Pimeässä hohtava merkintänauhaVankka2"€235.61
MIGHTY LINE 4ROBCTR Teollinen lattiateippi, 4" leveys, oranssi sinisellä keskiviivalla, 100 jalkaa pitkä | AG9HVF 20PG06 4ROBCTR-EiTeollinen lattiateippiKiinteä keskilinjan kanssa4"€275.14
MIGHTY LINE 2ROBCTR Teollisuuden lattiateippirulla oranssi / sininen vinyyli | AG9HVG 20PG07 2ROBCTR-EiTeollinen lattiateippiKiinteä keskilinjan kanssa2"€255.94
MIGHTY LINE 4RRLUMCTR Teollisuuden lattiateippi punainen / fosforoiva AG9HVJ 20PG09 4 RRLUMCTR-KylläTeollinen lattiateippiKiinteä keskilinjan kanssa4"€272.87
MIGHTY LINE 2RYBLKCTR Teollisuuden lattiateippirulla keltainen / musta vinyyli | AG9HVK 20PG10 2RYBLKCTR-EiTeollinen lattiateippiKiinteä keskilinjan kanssa2"€255.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIGHTY LINE 2RYBCTR teollinen lattiateippi keltainen/sininen vinyyli
€255.94 / yksikkö