Kannettava VESTIL FPG-20 -pukkinosturi, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG7TFU

VESTIL FPG-20 Kannettava työaluepukkinosturi, 2000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7TFU Malli: FPG-20

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,515.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava lastinosturi
Säädettävä korkeusEi
Pohjan pituus80.5 "
Pohjan leveys47.75 "
Palkin korkeus4"
Koko2000 lbs.
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliPoly terästä
Pyörän tyyppiKääntyvä jarrulla
Pyörän leveys2"
Värisininen
Laipan leveys2.69 "
Korkeus94 "
I säteen pituus79.75 "
Pituus80.5 "
MateriaaliTeräs
Max. Tyhjennys90 "
Max. Kokonaiskorkeus94 "
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
Terän pituus67 "
I-palkin alla maanpituuteen90 "
Käytettävä säteen pituus67.75 "
Leveys47.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 142.65
Laivan korkeus (cm)238.76
Laivan pituus (cm)121.29
Laivan leveys (cm)207.01
HS-koodi8426190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusTerän pituusKäytettävä säteen pituusHinta
Kannettava VESTIL FPG-10 -pukkinosturi, 1000 Lb. Kapasiteetti | AG7TFT FPG-101000 lbs.81.5 "68 "69.75 "€2,753.20
Kannettava VESTIL FPG-3 -pukkinosturi, 300 Lb. Kapasiteetti | AG7TFV FPG-3300 lbs.80.75 "69 "69.75 "€2,018.73
Tarjouspyyntö
VESTIL FPG-6 Kannettava työaluepukkinosturi, 600 Lb. Kapasiteetti | AG7TFW FPG-6600 lbs.80.75 "69 "69.75 "€2,090.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FPG-20 Kannettava työaluepukkinosturi, 2000 Lb. Kapasiteetti
€3,515.00 / yksikkö