VESTIL FPG-6 Kannettava työaluepukkinosturi, 600 Lb. Kapasiteetti | AG7TFW

VESTIL FPG-6 Kannettava työaluepukkinosturi, 600 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7TFW Malli: FPG-6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,090.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava lastinosturi
Säädettävä korkeusEi
Pohjan pituus80.75 "
Pohjan leveys47.75 "
Palkin korkeus4"
Koko600 lbs.
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliPoly terästä
Pyörän tyyppiKääntyvä jarrulla
Pyörän leveys2"
Värisininen
Laipan leveys2.69 "
Korkeus94 "
I säteen pituus79.75 "
Pituus80.75 "
MateriaaliTeräs
Max. Tyhjennys90 "
Max. Kokonaiskorkeus94 "
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
Terän pituus69 "
I-palkin alla maanpituuteen90 "
Käytettävä säteen pituus69.75 "
Leveys47.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 105.75
Laivan korkeus (cm)238.76
Laivan pituus (cm)121.29
Laivan leveys (cm)205.11
HS-koodi8426190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusTerän pituusKäytettävä säteen pituusHinta
Kannettava VESTIL FPG-10 -pukkinosturi, 1000 Lb. Kapasiteetti | AG7TFT FPG-101000 lbs.81.5 "68 "69.75 "€2,753.20
Kannettava VESTIL FPG-20 -pukkinosturi, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG7TFU FPG-202000 lbs.80.5 "67 "67.75 "€3,515.00
Kannettava VESTIL FPG-3 -pukkinosturi, 300 Lb. Kapasiteetti | AG7TFV FPG-3300 lbs.80.75 "69 "69.75 "€2,018.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FPG-6 Kannettava työaluepukkinosturi, 600 Lb. Kapasiteetti
€2,090.24 / yksikkö