Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5MA41 -sidontaruuvi 1/4 tuuman pituus | AE4PAT

APPROVED VENDOR 5MA41 sidontaruuvi, pituus 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4PAT Malli: 5MA41
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
€2.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSitova tynnyripultti
Aseman kokoT27
Drive Type6-osainen tappi
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.9 / 16 "
Pään korkeus9 / 64 "
Pään tyylisitoa
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB85-B95
Vetolujuus60,000 PSI
thread Pituus1 / 4 "
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiPeukaloinnilta suojattu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5MA41 sidontaruuvi, pituus 1/4 tuumaa
€2.65 / yksikkö