VESTIL FPG-sarjan työalueen kannettavat teräspukkinosturit


Suodattaa
Rullan halkaisija: 5" , Pyörän materiaali: Poly terästä , Pyörän tyyppi: Kääntyvä jarrulla , Pyörän leveys: 2" , Väri: sininen , Laipan leveys: 2.69 " , Korkeus: 94 " , I Säteen pituus: 79.75 " , Materiaali: Teräs , Max. Tilaus: 90 " , Pyörien lukumäärä: 4 , I-palkin alla pituus maahan: 90 " , Leveys: 47.75 "
TyyliMalliKokoPituusTerän pituusKäytettävä säteen pituusHinta (ei alv)
A
FPG-3
300 lbs.80.75 "69 "69.75 "€2,018.73
Tarjouspyyntö
B
FPG-6
600 lbs.80.75 "69 "69.75 "€2,090.24
C
FPG-10
1000 lbs.81.5 "68 "69.75 "€2,753.20
D
FPG-20
2000 lbs.80.5 "67 "67.75 "€3,515.00

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?