Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JACOBS CHUCK 30246 Kiinnitetty poraistukka 0.375 tuumaa | AE2NJW 4YP19

JACOBS CHUCK 30246 Kiinnitetty poraistukka 0.375 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2NJW Malli: 30246Ristiviite: 4YP19

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoraa istukka
LaakerityyppiKuulalaakeri
Kapasiteetti Max.0.375 "
Kapasiteetti Min.0.063 "
IstukkatyyppiAvain
rakentaminenTeräs
Avain numeroKK
MateriaaliTeräs
Asennuskoko3 / 8-24
Asennustyyppi3 / 8-24
Nimelliskapasiteetti3 / 8 "
TyyppiTeollinen tulli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapasiteetti Max.AsennuskokoAsennustyyppiHinta
JACOBS CHUCK 31052 Kiinnitetty poraistukka 0.500 tuumaa | AE2NJX 4YP20 310520.5 "1 / 2-201 / 2-20€105.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JACOBS CHUCK 30246 Kiinnitetty poraistukka 0.375 tuumaa
€92.70 / yksikkö