Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL FL-ADJ-46-SS lattialukko, ruostumaton teräs, säädettävä 4-6 tuuman pyörille | AB9PZR 2EMZ8

VESTIL FL-ADJ-46-SS lattialukko, ruostumaton teräs, säädettävissä 4-6 tuuman pyörille

Varastossa
Tuote: AB9PZR Malli: FL-ADJ-46-SSRistiviite: 2EMZ8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€209.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattialukko
LiitetyyppiPultti päällä
Pultinreikä Dia. (Sisään.)0.375 "
Pultinreikien etäisyysUrattu 3 3/8" x 5 1/4", 3" x 3" ja 2 1/8" x 4 3/4"
VäriHopea
Laajennettu korkeus8"
LuokkaGrade 304
Korkeus8"
Pultinreikien sisäpuoli3-3/8" x 5-1/4"
Pituus6.5 "
Lukon tyyppiJalka Pedal
MateriaaliRuostumaton teräs
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
Asennuskorkeus5 3/4 - 8 tuumaa
Asennuslevyn paksuus3 / 8 "
AsennustyyppiLevy
Kokonaiskorkeus8"
Kokonaiskoko4 1/2 x 6 1/2 "
Levyn paksuus5 / 16 "
Sisään vedetty korkeus5.5 "
Sisään vedetty korkeusalue5 1/2 "- 7 1/4"
Ylälevyn pituus6 1 / 2 "
Ylälevyn leveys4 1 / 2 "
TyyppiSäädettävä, ruostumaton teräs
Käytä pyörän koon kanssa4 "- 6"
Leveys5.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.1815
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaCN

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mistä tuote on valmistettu?

V. Lattialukko on valmistettu ruostumattomasta teräksestä 304, mikä tarjoaa erinomaisen lujuuden ja kulutuskestävyyden verrattuna tavallisiin lattialukkoihin.

K. Mihin lattialukko on asennettu?

V. Lukko asennetaan tyypillisesti kahden kääntyvän pyörän väliin kärryissä, joissa on yksi kääntyvä pyöräpari, tai vinottain kulmiin kärryissä, joissa on neljä kääntyvää pyörää.

K. Mikä on asennuslevyn tarkoitus?

V. Vestil-lattialukossa on yläasennuslevy, jolla se voidaan asentaa kärryihin ja muihin laitteisiin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaajennettu korkeusalueKorkeusMateriaaliAsennuspultti Dia.Sisään vedetty korkeusalueKäytä pyörän koon kanssaLeveysHinta
VESTIL FL-ADJ-46 säädettävä lattialukko, 4-6 tuuman koko, hopea | AB3VQC 1VJN4 FL-ADJ-466 1/4 "- 8"8"Heavy Duty valuteräs3 / 8 "5 1/2 "- 7 1/4"4 "- 6"5.62 "€102.69
VESTIL FL-ADJ-810 lattialukko, säädettävä 8 ja 10 tuuman pyörille | AB3VQD 1VJN5 FL-ADJ-8108 1/4 "- 11 1/2"11.5 "Heavy Duty valuteräs3 / 8 "6 1/4 "- 9 1/2"6 "- 8"6.69 "€110.67
VESTIL FL-ADJ-810-SS lattialukko, ruostumaton teräs, säädettävä 8-10 tuuman pyörille | AB9PZT 2EMZ9 FL-ADJ-810-SS8 1/4 "- 11 1/2"11.5 "Ruostumaton teräs3/8 ", 1/2"6 1/4 "- 9 1/2"6 "- 8"6.69 "€290.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FL-ADJ-46-SS lattialukko, ruostumaton teräs, säädettävissä 4-6 tuuman pyörille
€209.91 / yksikkö