Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL FL-ADJ-810 lattialukko, säädettävä 8 ja 10 tuuman pyörille | AB3VQD 1VJN5

VESTIL FL-ADJ-810 lattialukko, säädettävä 8 ja 10 tuuman pyörille

Varastossa
Tuote: AB3VQD Malli: FL-ADJ-810Ristiviite: 1VJN5

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€110.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattialukko
LiitetyyppiPultti päällä
Pultinreikä Dia. (Sisään.)0.375 "
Pultinreikien etäisyysUrattu 3 3/8" x 5 1/4", 3" x 3" ja 2 1/8" x 4 3/4"
VäriHopea
Laajennettu korkeus11.5 "
Laajennettu korkeusalue8 1/4 "- 11 1/2"
Korkeus11.5 "
Pultinreikien sisäpuoli3-3/8" x 5-1/4"
Pituus6.5 "
Lukon tyyppiJalka Pedal
MateriaaliHeavy Duty valuteräs
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
Asennuskorkeus7 5/8 - 10 7/8 tuumaa
Asennuslevyn paksuus3 / 8 "
AsennustyyppiLevy
Kokonaiskorkeus11.5 "
Kokonaiskoko4 1/2 x 6 1/2 "
Levyn paksuus1 / 4 "
Sisään vedetty korkeus6.25
Sisään vedetty korkeusalue6 1/4 "- 9 1/2"
Ylälevyn pituus6 1 / 2 "
Ylälevyn leveys4 1 / 2 "
TyyppiSäädettävä
Käytä pyörän koon kanssa6 "- 8"
Leveys6.69 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.96
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaajennettu korkeusalueKorkeusMateriaaliAsennuspultti Dia.Sisään vedetty korkeusalueKäytä pyörän koon kanssaLeveysHinta
VESTIL FL-ADJ-46 säädettävä lattialukko, 4-6 tuuman koko, hopea | AB3VQC 1VJN4 FL-ADJ-466 1/4 "- 8"8"Heavy Duty valuteräs3 / 8 "5 1/2 "- 7 1/4"4 "- 6"5.62 "€102.69
VESTIL FL-ADJ-46-SS lattialukko, ruostumaton teräs, säädettävä 4-6 tuuman pyörille | AB9PZR 2EMZ8 FL-ADJ-46-SS-8"Ruostumaton teräs3 / 8 "5 1/2 "- 7 1/4"4 "- 6"5.62 "€209.91
VESTIL FL-ADJ-810-SS lattialukko, ruostumaton teräs, säädettävä 8-10 tuuman pyörille | AB9PZT 2EMZ9 FL-ADJ-810-SS8 1/4 "- 11 1/2"11.5 "Ruostumaton teräs3/8 ", 1/2"6 1/4 "- 9 1/2"6 "- 8"6.69 "€290.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FL-ADJ-810 lattialukko, säädettävä 8 ja 10 tuuman pyörille
€110.67 / yksikkö