Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL FL-ADJ-46 säädettävä lattialukko, 4-6 tuuman koko, hopea | AB3VQC 1VJN4

VESTIL FL-ADJ-46 säädettävä lattialukko, koko 4-6 tuumaa, hopea

Varastossa
Tuote: AB3VQC Malli: FL-ADJ-46Ristiviite: 1VJN4
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
€102.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattialukko
LiitetyyppiPultti päällä
Pultinreikä Dia. (Sisään.)0.375 "
VäriHopea
Laajennettu korkeus8"
Laajennettu korkeusalue6 1/4 "- 8"
Korkeus8"
Pituus6.5 "
Lukon tyyppiJalka Pedal
MateriaaliHeavy Duty valuteräs
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
Asennuslevyn paksuus3 / 8 "
AsennustyyppiLevy
Kokonaiskorkeus8"
Levyn koko6 1 / 2 "x 4 1 / 2"
Levyn paksuus3 / 8 "
Sisään vedetty korkeus5.5 "
Sisään vedetty korkeusalue5 1/2 "- 7 1/4"
Ylälevyn pituus6 1 / 2 "
Ylälevyn leveys4 1 / 2 "
TyyppiSäädettävä
Käytä pyörän koon kanssa4 "- 6"
Leveys5.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4425
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaajennettu korkeusalueKorkeusMateriaaliAsennuspultti Dia.Sisään vedetty korkeusalueKäytä pyörän koon kanssaLeveysHinta
VESTIL FL-ADJ-810 lattialukko, säädettävä 8 ja 10 tuuman pyörille | AB3VQD 1VJN5 FL-ADJ-8108 1/4 "- 11 1/2"11.5 "Heavy Duty valuteräs3 / 8 "6 1/4 "- 9 1/2"6 "- 8"6.69 "€110.67
VESTIL FL-ADJ-46-SS lattialukko, ruostumaton teräs, säädettävä 4-6 tuuman pyörille | AB9PZR 2EMZ8 FL-ADJ-46-SS-8"Ruostumaton teräs3 / 8 "5 1/2 "- 7 1/4"4 "- 6"5.62 "€209.91
VESTIL FL-ADJ-810-SS lattialukko, ruostumaton teräs, säädettävä 8-10 tuuman pyörille | AB9PZT 2EMZ9 FL-ADJ-810-SS8 1/4 "- 11 1/2"11.5 "Ruostumaton teräs3/8 ", 1/2"6 1/4 "- 9 1/2"6 "- 8"6.69 "€290.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FL-ADJ-46 säädettävä lattialukko, koko 4-6 tuumaa, hopea
€102.69 / yksikkö