VESTIL FL-ADJ-sarjan säädettävät lattialukot


Suodattaa
Liitetyyppi: Pultti päällä , Väri: Hopea , Arvosana: Grade 304 , Sisäpultin reikien etäisyys: 2 3/16 "x 3" , Pituus: 6.5 " , Asennuslevyn paksuus: 3 / 8 " , Ulkopuolinen pultinreikien etäisyys: 3 1 / 2 "x 5 1 / 4" , Ylälevyn pituus: 6 1 / 2 " , Ylälevyn leveys: 4 1 / 2 "
TyyliMalliLaajennettu korkeusalueKorkeusMateriaaliAsennuspultti Dia.Sisään vedetty korkeusalueKäytä pyörän koon kanssaLeveysHinta (ei alv)
A
FL-ADJ-46-SS
-8"Ruostumaton teräs3 / 8 "5 1/2 "- 7 1/4"4 "- 6"5.62 "€201.56
B
FL-ADJ-46
6 1/4 "- 8"8"Heavy Duty valuteräs3 / 8 "5 1/2 "- 7 1/4"4 "- 6"5.62 "€101.68
C
FL-ADJ-810
8 1/4 "- 11 1/2"11.5 "Heavy Duty valuteräs3 / 8 "6 1/4 "- 9 1/2"6 "- 8"6.69 "€117.47
D
FL-ADJ-810-SS
8 1/4 "- 11 1/2"11.5 "Ruostumaton teräs3/8 ", 1/2"6 1/4 "- 9 1/2"6 "- 8"6.69 "€300.62

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?