VESTIL FL-4000 etukuormaaja, haarukkakiinnitetty, 63.25 x 69.75 x 22.625 tuuman koko, 4000 lb., teräs, sininen

Varastossa
Tuote: AG7TCK Malli: FL-4000

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,410.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEtukuormain
Koko4000 lbs.
Kourun materiaaliTeräs
Värisininen
Kaatumiskulma90 astetta
Fork Pocket Center24 "
Haarukan taskussa2-1 / 2 "
Haarukan taskun leveys7-1 / 2 "
Haarukan paksuus2"
Haarukan leveys7.5 "
Korkeus22.625 "
Pituus63.25 "
MateriaaliTeräs
Max. Kallistuskulma90 astetta
Kokonaissyvyys63.25 "
Kokonaiskorkeus22.63 "
Kokonaispituus63.25 "
kokonaisleveys69.75 "
Käytettävä haarukkataskun korkeus2 1 / 2 "
Käytettävä haarukkataskun leveys7 1 / 2 "
Käyttökelpoinen leveys64 "
tilavuus1 1/3 cu. yd.
Leveys69.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 252.45
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)160.02
Laivan leveys (cm)176.53
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusKokoKaatumiskulmatilavuusHinta
VESTIL FL-4000-N etukuormaaja, haarukka, 63.25 x 48.5 x 22.625 tuuman koko, 4000 lb., teräs, sininen | AG7TCL FL-4000-N---4000 lbs.90 astetta1 ov. yd.€2,847.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FL-4000 etukuormaaja, haarukkakiinnitetty, 63.25 x 69.75 x 22.625 tuuman koko, 4000 lb., teräs, sininen
€3,410.46 / yksikkö