ALBION 648.257.1530G Tubeless-pyörä 10 tuumaa 550 paunaa AA7ZEM 16V333

ALBION 648.257.1530G Tubeless Wheel 10 tuumaa 550 Lb

Varastossa
Tuote: AA7ZEM Malli: 648.257.1530GRistiviite: 16V333

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€28.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä kumipyörä
Pora Dia.5 / 8 "
Koko550 lb
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Suorittaa loppuunHarmaa
Sopii akselille5 / 8 "
Kehyksen viimeistelypolypropeeni
Napa VäriHarmaa
NapamateriaaliMuovi
NapatyyppiOffset
Navan leveys2-1 / 4 "
Kuormitusluokitus550 lb
Ei merkintää, non-merkintäEi
Renkaan vanteen halkaisija.6"
Renkaan sivuseinä nro10x2.75
Renkaan paksuus2"
Polkeajoustin
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.06
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)36.32
HS-koodi8716905040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kulutuspinnan väri (musta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusluokitusPora Dia.KokoPolkeaPyörän halkaisijaPyörän leveysPyörän kuormitusluokkaSuorittaa loppuunHinta
ALBION NF106281001G Tubeless Pneumaattinen pyörä 10 tuumaa 350 Lb | AA7ZEP 16V336 NF106281001G350 lb5 / 8 "350 lbSawtooth10 "3.5 "300-999 paunaasinkki€61.99
ALBION SZ0622808G Tubeless-pyörä 6 tuumaa 250 Lb | AA7ZET 16V339 SZ0622808G250 lb1 / 2 "250 lbSawtooth6"2"0-299 paunaasinkki€29.93
ALBION SZ0822808G Tubeless-pyörä 8 tuumaa 280 paunaa AA7ZEU 16V340 SZ0822808G280 lb1 / 2 "280 lbSawtooth8"2"0-299 paunaasinkki€42.51
ALBION SZ1062810HG Tubeless-pyörä 10 tuumaa 440 paunaa AA7ZEV 16V341 SZ1062810HG440 lb5 / 8 "440 lbjoustin10 "3.5 "300-999 paunaasinkki€56.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALBION 648.257.1530G Tubeless Wheel 10 tuumaa 550 Lb
€28.63 / yksikkö