VESTIL FL-4000-N etukuormaaja, haarukkakiinnitetty, 63.25 x 48.5 x 22.625 tuuman koko, 4000 lb., teräs, sininen

Varastossa
Tuote: AG7TCL Malli: FL-4000-N

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,847.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEtukuormain
Koko4000 lbs.
Kourun materiaaliTeräs
Värisininen
Kaatumiskulma90 astetta
Fork Pocket Center24 "
Haarukan taskussa2-1 / 2 "
Haarukan taskun leveys7-1 / 2 "
Haarukan paksuus2"
Haarukan leveys7.5 "
Korkeus22.625 "
Pituus63.25 "
MateriaaliTeräs
Max. Kallistuskulma90 astetta
Kokonaissyvyys63.25 "
Kokonaiskorkeus22.63 "
Kokonaispituus63.25 "
kokonaisleveys48.5 "
Käytettävä haarukkataskun korkeus2 1 / 2 "
Käytettävä haarukkataskun leveys7 1 / 2 "
Käyttökelpoinen leveys42 3 / 4 "
tilavuus1 ov. yd.
Leveys48.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 192.15
Laivan korkeus (cm)53.98
Laivan pituus (cm)158.43
Laivan leveys (cm)123.19
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusKokoKaatumiskulmatilavuusHinta
VESTIL FL-4000 etukuormaaja, haarukka, 63.25 x 69.75 x 22.625 tuumaa, 4000 lb., Teräs, Sininen | AG7TCK FL-4000---4000 lbs.90 astetta1 1/3 cu. yd.€3,410.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FL-4000-N etukuormaaja, haarukkakiinnitetty, 63.25 x 48.5 x 22.625 tuuman koko, 4000 lb., teräs, sininen
€2,847.71 / yksikkö