BATTALION Tee sarana


Suodattaa
Laakerin tyyppi: tavallinen , Materiaali: Teräs , Asennus: Koko pinta , Pin materiaali: Teräs , Pin tyyppi: Ei-poistettava , Liikerata: 270 Tutkinnot
TyyliMalliTarvikkeetVäriCornersKorkeusReiät lehtiä kohtiLehtien paksuusStanley-luokan numeroLeveysHinta (ei alv)
A
1RCR8
MukanaHopeaNeliö3"30.056 "14245027 / 32 "€5.57
B
1RCV9
MukanaHopeaNeliö6"40.068 "7544601 1 / 16 "€41.49
C
1WBJ7
MukanaMustaNeliö1"50.1 "2238671 11 / 16 "€19.69
D
1WBJ4
MukanaHopeaNeliö5.125 "50.1 "2238751 11 / 16 "€14.52
E
1WBH7
MukanaMustaNeliö5.5 "30.112 "-5.5 "€9.45
F
1WBE5
MukanaHopeaNeliö2 11 / 16 "40.104 "1735101 13 / 16 "€71.31
G
1WBD8
MukanaHopeaNeliö2 11 / 16 "40.077 "1449201.5 "€13.10
H
1RCT3
MukanaHopeaNeliö3"30.068 "1426003 / 4 "€5.45
I
1WBG9
MukanaHopeaNeliö2 11 / 16 "40.112 "-2 11 / 16 "-
Tarjouspyyntö
J
4PB48
MukanaHopeaPyöristetty2 9 / 16 "50.138 "1453552.25 "€48.64
J
4PB47
MukanaHopeaPyöristetty2 27 / 32 "40.122 "1452522.62 "€31.46
J
4PB46
MukanaHopeaPyöristetty3 27 / 32 "40.112 "1451602.25 "€21.07
K
4PB45
MukanaHopeaPyöristetty3 13 / 16 "40.104 "1450201 13 / 16 "€14.20
L
1WBG5
MukanaHopeaNeliö1 9 / 16 "30.077 "-1 9 / 16 "€36.30
M
1RCR4
MukanaHopeaNeliö2"30.048 "14230021 / 32 "€2.73
N
4PB44
MukanaHopeaPyöristetty2 11 / 16 "30.122 "1456001.25 "€8.33
O
1RCT7
Ei sisällyHopeaNeliö3"40.068 "1286451"€2.70

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?