RULAND MANUFACTURING SCX -sarjan kytkinsarjan ruuvit


Suodattaa
materiaali: Musta oksiditeräs , Max. RPM: 4000 , Tyyppi: Yksiosainen ruuvityyppi
TyyliMalliPora Dia.Puhdistus Dia.Max. vääntömomenttiDia ulkopuolella.KokonaispituusRuuvin kokoHinta (ei alv)
A
SCX-4-4-F
1 / 4 "0.625 "80 in. Lbs.5 / 8 "1"# 10-32 "€39.36
A
SCX-6-6-F
3 / 8 "0.875 "200 in. Lbs.7 / 8 "1.375 "1 / 4-20 "€43.97
A
SCX-5-5-F
5 / 16 "0.875 "150 in. Lbs.7 / 8 "1.375 "1 / 4-20 "€36.88

SCX -sarjan kytkinsarjan ruuvit

Ruland Manufacturing SCX -sarjan kytkinruuvit soveltuvat akselien välisiin liitäntöihin ja erittäin tarkkoihin servo-sovelluksiin. Niissä on tarkasti hiotut reiät, jotka vaimentavat tärinää ja estävät kohdistusvirheitä sekä tekevät ruuveista samansuuntaisia. Nämä ruuvit testaavat yli ANSI-standardien, jotta ne tarjoavat maksimaalisen pitovoiman, ja niissä on teräsrakenne mustalla oksidipinnalla kiiltävän pinnan ja korroosionkestävyyden takaamiseksi. Niiden vääntömomentit vaihtelevat välillä 80 - 200 tuumaa, ja niitä on saatavana 1/4, 5/16 ja 3/8 tuuman reiän halkaisijalla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?