VESTIL EX-11 Pyöräkiila, 8-1/2 x 8-1/2 x 6 tuumaa, musta, puristettu kumi | AG7RRY

VESTIL EX-11 pyöräkiila, 8-1/2 x 8-1/2 x 6 tuumaa, musta, puristettu kumi

Varastossa
Tuote: AG7RRY Malli: EX-11

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€78.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpyöräkiila
VäriMusta
Kahva mukanaEi
VetimetEi
Korkeus6"
Pituus8.5 "
MateriaaliPuristettua kumia
RakennusmateriaaliKumi
Pyöräkiitojen lukumäärä1
Kokonaissyvyys8.5 "
Kokonaiskorkeus6"
kokonaisleveys8.5 "
Kumityyppipursotettu
Käytettävä kiilan leveys8 1 / 2 "
Pyöräkiilan liitäntäEi eristetty
Pyörän kiilan korkeus6"
Pyörän kiilan pituus8.5 "
Pyörän kiilan käyttöMonikäyttöinen
Pyörän kiilan paino13 lbs.
Pyörän kiilan leveys8.5 "
Leveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusVäriMateriaaliHinta
VESTIL EX-13 Pyöräkiila, 6-1/2 x 12 x 5-3/4 tuumaa, musta, puristettu kumi | AG7RRZ EX-13---MustaPuristettua kumia€96.22
VESTIL EX-4 Pyöräkiila, 4-1/2 x 10 x 3-3/4 tuumaa, musta, puristettu kumi | AG7RTA EX-4---MustaPuristettua kumia€66.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EX-11 pyöräkiila, 8-1/2 x 8-1/2 x 6 tuumaa, musta, puristettu kumi
€78.11 / yksikkö