Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL EX-4 pyöräkiila, 4-1/2 x 10 x 3-3/4 tuumaa, musta, puristettu kumi

Varastossa
Tuote: AG7RTA Malli: EX-4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpyöräkiila
VäriMusta
Kahva mukanaEi
VetimetEi
Korkeus3.75 "
Pituus4.5 "
MateriaaliPuristettua kumia
RakennusmateriaaliKumi
Pyöräkiitojen lukumäärä1
Kokonaissyvyys4.5 "
Kokonaiskorkeus3.75 "
kokonaisleveys10 "
Kumityyppipursotettu
Pyöräkiilan liitäntäEi eristetty
Pyörän kiilan korkeus3.75 "
Pyörän kiilan pituus4.5 "
Pyörän kiilan käyttöMonikäyttöinen
Pyörän kiilan paino5 lbs.
Pyörän kiilan leveys10 "
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)10
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)10.64
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusVäriMateriaaliHinta
VESTIL EX-11 Pyöräkiila, 8-1/2 x 8-1/2 x 6 tuumaa, musta, puristettu kumi | AG7RRY EX-11---MustaPuristettua kumia€78.11
VESTIL EX-13 Pyöräkiila, 6-1/2 x 12 x 5-3/4 tuumaa, musta, puristettu kumi | AG7RRZ EX-13---MustaPuristettua kumia€96.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EX-4 pyöräkiila, 4-1/2 x 10 x 3-3/4 tuumaa, musta, puristettu kumi
€66.61 / yksikkö