VESTIL EX-13 pyöräkiila, 6-1/2 x 12 x 5-3/4 tuumaa, musta, puristettu kumi

Varastossa
Tuote: AG7RRZ Malli: EX-13

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€96.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpyöräkiila
VäriMusta
Kahva mukanaEi
VetimetEi
Korkeus5.75 "
Pituus6.5 "
MateriaaliPuristettua kumia
RakennusmateriaaliKumi
Pyöräkiitojen lukumäärä1
Kokonaissyvyys6.5 "
Kokonaiskorkeus5.75 "
kokonaisleveys12 "
Kumityyppipursotettu
Pyöräkiilan liitäntäEi eristetty
Pyörän kiilan korkeus5.75 "
Pyörän kiilan pituus6.5 "
Pyörän kiilan käyttöMonikäyttöinen
Pyörän kiilan paino16 lbs.
Pyörän kiilan leveys12 "
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)14.61
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusVäriMateriaaliHinta
VESTIL EX-11 Pyöräkiila, 8-1/2 x 8-1/2 x 6 tuumaa, musta, puristettu kumi | AG7RRY EX-11---MustaPuristettua kumia€78.11
VESTIL EX-4 Pyöräkiila, 4-1/2 x 10 x 3-3/4 tuumaa, musta, puristettu kumi | AG7RTA EX-4---MustaPuristettua kumia€66.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EX-13 pyöräkiila, 6-1/2 x 12 x 5-3/4 tuumaa, musta, puristettu kumi
€96.22 / yksikkö