A Rungon materiaali: Alumiini , Halkaisija: 1" , Tyynyn tyyppi: Säädettävä , Sylinterin tyyppi: Männänvarrettomat , Päätykannen materiaali: Alumiini , Suorittaa loppuun: Hopea , Magneettinen mäntä: Kyllä , Max. Ladata: 88 lb , Max. Paine: 116 psi , Kiinnitys: Napautetut päätykannet , Männän materiaali: Magneettinen , Portin koko: 1 / 8 "NPT , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Kaksoisnäyttelijä , Temp. Alue: -22 - 176 astetta F , Putken materiaali: Alumiini
Kaksitoimiset sauvattomat ilmasylinterit, kierretulpat
SPEEDAIRE-kaksitoimiset ilmasylinterit tuottavat voimaa esineiden liikuttamiseen molempiin suuntiin paineilmalla. Nämä sauvattomat sylinterit ovat ihanteellisia käytettäväksi pienissä tiloissa, joissa on 50 % vähemmän toimintatilaa kuin sauvatyyppiset sylinterit. Niissä on säädettävät pehmusteet voiman vaimentamiseksi tarpeen mukaan. Sylinterit on valmistettu korroosionkestävästä alumiinista ja ne voidaan asentaa sekä vaakasuoraan että pystysuoraan kierteitettyjen päätykansien avulla. Valitse laajasta valikoimasta näitä ilmasylintereitä, joita on saatavana iskunpituuksilla 27-72 tuumaa.