VESTIL EVR-106-EXT Laajenna pystytankoteline, 106 tuuman korkeus jatke

Tuote: AG7RRR Malli: EVR-106-EXT
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€986.39 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksipuolinen pystytankoteline
Koko4000 lbs.
Värisininen
Lahtien välinen etäisyys4 1 / 2 "
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus106 "
Pituus23 "
MateriaaliTeräs
Max. Taso Kapasiteetti1000 lbs.
MittayksikötJOKA
Laajojen lukumäärä3
Jakajien lukumäärä3
Kokonaissyvyys23 "
Kokonaiskorkeus106.53 "
kokonaisleveys51 "
Leveys51 "
Toimii yhdessäEVR-106-S

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.95
Laivan korkeus (cm)269.24
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)129.54
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaajojen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
VESTIL EVR-106-S Laajenna pystytankoteline, 106 tuuman korkeus | AG7RRT EVR-106-S423 "106.53 "53 "€1,221.25
Tarjouspyyntö
VESTIL EVR-59-EXT Laajenna pystytankoteline, 59 tuuman korkeus jatke | AG7RRU EVR-59-ULK321.75 "59.53 "51 "€727.29
VESTIL EVR-59-S Laajenna pystytankoteline, 59 tuuman korkeus | AG7RRV EVR-59-S421.75 "59.53 "53 "€876.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EVR-106-EXT Laajenna pystytankoteline, 106 tuuman korkeus jatke
€986.39 / yksikkö