VESTIL EVR-59-S Laajenna pystytankoteline, 59 tuuman korkeus | AG7RRV

VESTIL EVR-59-S Laajenna pystytankoteline, 59 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AG7RRV Malli: EVR-59-S

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€876.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksipuolinen pystytankoteline
Koko4000 lbs.
Värisininen
Lahtien välinen etäisyys4 1 / 2 "
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus59.593 "
Pituus21.75 "
MateriaaliTeräs
Max. Taso Kapasiteetti1000 lbs.
MittayksikötJOKA
Laajojen lukumäärä4
Jakajien lukumäärä3
Kokonaissyvyys21.75 "
Kokonaiskorkeus59.53 "
kokonaisleveys53 "
Leveys53.031 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 84.15
Laivan korkeus (cm)151.37
Laivan pituus (cm)55.25
Laivan leveys (cm)134.7
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaajojen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
VESTIL EVR-106-EXT Laajenna pystytankoteline, 106 tuuman korkeus jatke | AG7RRR EVR-106-ULK323 "106.53 "51 "€986.39
Tarjouspyyntö
VESTIL EVR-106-S Laajenna pystytankoteline, 106 tuuman korkeus | AG7RRT EVR-106-S423 "106.53 "53 "€1,221.25
Tarjouspyyntö
VESTIL EVR-59-EXT Laajenna pystytankoteline, 59 tuuman korkeus jatke | AG7RRU EVR-59-ULK321.75 "59.53 "51 "€727.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EVR-59-S Laajenna pystytankoteline, 59 tuuman korkeus
€876.16 / yksikkö