VESTIL EVR-106-S Laajenna pystytankoteline, 106 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AG7RRT Malli: EVR-106-S

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,221.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksipuolinen pystytankoteline
Koko4000 lbs.
Värisininen
Lahtien välinen etäisyys4 1 / 2 "
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus106 "
Pituus23 "
MateriaaliTeräs
Max. Taso Kapasiteetti1000 lbs.
MittayksikötJOKA
Laajojen lukumäärä4
Jakajien lukumäärä3
Kokonaissyvyys23 "
Kokonaiskorkeus106.53 "
kokonaisleveys53 "
Leveys53 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 89.1
Laivan korkeus (cm)269.24
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)134.62
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaajojen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
VESTIL EVR-106-EXT Laajenna pystytankoteline, 106 tuuman korkeus jatke | AG7RRR EVR-106-ULK323 "106.53 "51 "€986.39
VESTIL EVR-59-EXT Laajenna pystytankoteline, 59 tuuman korkeus jatke | AG7RRU EVR-59-ULK321.75 "59.53 "51 "€727.29
VESTIL EVR-59-S Laajenna pystytankoteline, 59 tuuman korkeus | AG7RRV EVR-59-S421.75 "59.53 "53 "€876.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EVR-106-S Laajenna pystytankoteline, 106 tuuman korkeus
€1,221.25 / yksikkö