VESTIL EVR-59-EXT Laajenna pystytankoteline, 59 tuuman korkeus jatke | AG7RRU

VESTIL EVR-59-EXT Laajenna pystytankoteline, 59 tuuman korkeus jatke

Varastossa
Tuote: AG7RRU Malli: EVR-59-EXT

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€727.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksipuolinen pystytankoteline
Koko4000 lbs.
Värisininen
Lahtien välinen etäisyys4 1 / 2 "
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus59.5 "
Pituus21.75 "
MateriaaliTeräs
Max. Taso Kapasiteetti1000 lbs.
MittayksikötJOKA
Laajojen lukumäärä3
Jakajien lukumäärä3
Kokonaissyvyys21.75 "
Kokonaiskorkeus59.53 "
kokonaisleveys51 "
Leveys51 "
Toimii yhdessä59

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.1
Laivan korkeus (cm)151.13
Laivan pituus (cm)55.25
Laivan leveys (cm)129.54
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaajojen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
VESTIL EVR-106-EXT Laajenna pystytankoteline, 106 tuuman korkeus jatke | AG7RRR EVR-106-ULK323 "106.53 "51 "€986.39
Tarjouspyyntö
VESTIL EVR-106-S Laajenna pystytankoteline, 106 tuuman korkeus | AG7RRT EVR-106-S423 "106.53 "53 "€1,221.25
Tarjouspyyntö
VESTIL EVR-59-S Laajenna pystytankoteline, 59 tuuman korkeus | AG7RRV EVR-59-S421.75 "59.53 "53 "€876.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EVR-59-EXT Laajenna pystytankoteline, 59 tuuman korkeus jatke
€727.29 / yksikkö