VESTIL EPT-2547-30 Sähkökäyttöinen haarukkavaunu, 3000 Lb. Kapasiteetti, 25 tuumaa x 48 tuumaa 12 V | AG7RPV

VESTIL EPT-2547-30 Sähkökäyttöinen haarukkavaunu, 3000 Lb. Kapasiteetti, 25 tuumaa x 48 tuumaa 12V

Varastossa
Tuote: AG7RPV Malli: EPT-2547-30

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,482.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen kuormalavatuki
Akun laturin virta10A
Akun laturin jännite24V
Akun tyyppi(2) 12 V, 95 Ah
akun jännite12V
Koko3300 lbs.
RullamateriaaliPoly terästä
Laturin tulojännite120V
VäriKeltainen Musta
Syvyys64 "
Vetopyörän halkaisija10 "
Aja pyörän leveyttä3 1 / 8 "
Aja tehoa0.7 kW
Haarukan pituus48 "
Haarukan alhainen korkeus3.1 "
Haarukan leveys25 "
KehysmateriaaliTeräs
Täysin hitsattu kehysKyllä
kahvan pituus22.5 "
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus48 "
kW0.7
Pituus64 "
Nosta korkeus7.8 "
Kuormarullan halkaisija2 3 / 4 "
Kuormarullan leveys3"
Alennettu korkeus3.1 "
MateriaaliTeräs
Maks. Vahvistimet10A
Maks. Matkan pituus4.7 "
MittayksikötJOKA
Moottorin teho1.3 kW
Paristojen määrä2
Toiminta täydellä latauksella3-4 tuntia.
Toiminta ajoittaisessa käytössä8 hr.
Virtalähdesähköinen
Korotettu korkeus7.8 "
Rulla Dia.2.75 "
Telan leveys3"
Stabilisaattorin rullan halk.1 1 / 2 "
Stabilisaattorin rullan leveys3"
Kääntösäde59.1 "
Jännite24V DC-
Jännite (DC)24
Leveys28.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 297.9
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)162.56
Laivan leveys (cm)71.76
HS-koodi8427900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusakun jänniteKokoKorkeusMaks. Matkan pituusMoottorin tehoParistojen määräToiminta täydellä latauksellaHinta
VESTIL EPT-2047-30 Sähkökäyttöinen haarukkavaunu, 3000 Lb. Kapasiteetti, 20 tuumaa x 47 tuumaa 12 V | AG7RPN EPT-2047-30--3300 lbs.48 "---3-4 tuntia.€8,447.67
VESTIL EPT-2048-45 Sähkökäyttöinen haarukkavaunu, 4500 Lb. Kapasiteetti, 20 tuumaa x 48 tuumaa 6V | AG7RPQ EPT-2048-4526.69 "6V4500 lbs.52 "4.4 "1.3 kW46-7 tuntia.€11,468.71
VESTIL EPT-2048-45-RP Haarukkavaunu, 4500 Lb. Kapasiteetti, alusta (4) 6V 20 tuumaa x 48 tuumaa Koko | AG7RPT EPT-2048-45-RP26.69 "6V4500 lbs.51 "4.4 "2kw46-7 tuntia.€12,450.98
VESTIL EPT-2547-30-E Pallettituki, 25 tuuman x 47 tuuman koko, taloudellinen 3000 Lb. Kapasiteetti | AG7RPX EPT-2547-30-E22.5 "12V3000 lbs.49 "4.7 "-2-€7,518.34
VESTIL EPT-2748-45 Sähkökäyttöinen haarukkavaunu, 4500 Lb. Kapasiteetti, 27 tuumaa x 48 tuumaa 6 V | AG7RQB EPT-2748-4548 "6V4500 lbs.52 "5"1.3 kW46-7 tuntia.€11,902.57
VESTIL EPT-2796-45 Sähkökäyttöinen haarukkavaunu, 4500 Lb. Kapasiteetti, 27 tuumaa x 96 tuumaa, koko, 6 V | AG7RQK EPT-2796-4521.63 "6V4500 lbs.51 "5"1.3 kW46-7 tuntia.€16,173.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EPT-2547-30 Sähkökäyttöinen haarukkavaunu, 3000 Lb. Kapasiteetti, 25 tuumaa x 48 tuumaa 12V
€8,482.05 / yksikkö