VESTIL EPT-2547-30-E Pallettituki, 25 tuuman x 47 tuuman koko, taloudellinen 3000 Lb. Kapasiteetti | AG7RPX

VESTIL EPT-2547-30-E Pallettituki, 25 tuumaa x 47 tuumaa, Economy 3000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7RPX Malli: EPT-2547-30-E

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,518.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen kuormalavatuki
Sisältää paristotKyllä
Akun laturin virta10A
Akun laturin jännite24V
akun jännite12V
Koko3000 lbs.
RullamateriaaliPoly terästä
Laturin tulojännite120V
VäriKeltainen Musta
Syvyys65 "
Haarukan pituus47 "
Haarukan alhainen korkeus3.1 "
Haarukan leveys25 "
KehysmateriaaliTeräs
Täysin hitsattu kehysKyllä
kahvan pituus22.5 "
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus49 "
Pituus65 "
Nosta korkeus7.8 "
Alennettu korkeus3.1 "
MateriaaliTeräs
Maks. Vahvistimet10A
Maks. Matkan pituus4.7 "
MittayksikötJOKA
Paristojen määrä2
Virtalähdesähköinen
Korotettu korkeus7.8 "
Kääntösäde52 "
Jännite24V DC-
Leveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 288.9
Laivan korkeus (cm)124.46
Laivan pituus (cm)165.1
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8427900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusakun jänniteKokoKorkeusMaks. Matkan pituusMoottorin tehoParistojen määräToiminta täydellä latauksellaHinta
VESTIL EPT-2047-30 Sähkökäyttöinen haarukkavaunu, 3000 Lb. Kapasiteetti, 20 tuumaa x 47 tuumaa 12 V | AG7RPN EPT-2047-30--3300 lbs.48 "---3-4 tuntia.€8,447.67
VESTIL EPT-2048-45 Sähkökäyttöinen haarukkavaunu, 4500 Lb. Kapasiteetti, 20 tuumaa x 48 tuumaa 6V | AG7RPQ EPT-2048-4526.69 "6V4500 lbs.52 "4.4 "1.3 kW46-7 tuntia.€11,468.71
VESTIL EPT-2048-45-RP Haarukkavaunu, 4500 Lb. Kapasiteetti, alusta (4) 6V 20 tuumaa x 48 tuumaa Koko | AG7RPT EPT-2048-45-RP26.69 "6V4500 lbs.51 "4.4 "2kw46-7 tuntia.€12,450.98
VESTIL EPT-2547-30 Sähkökäyttöinen haarukkavaunu, 3000 Lb. Kapasiteetti, 25 tuumaa x 48 tuumaa 12 V | AG7RPV EPT-2547-3022.5 "12V3300 lbs.48 "4.7 "1.3 kW23-4 tuntia.€8,482.05
VESTIL EPT-2748-45 Sähkökäyttöinen haarukkavaunu, 4500 Lb. Kapasiteetti, 27 tuumaa x 48 tuumaa 6 V | AG7RQB EPT-2748-4548 "6V4500 lbs.52 "5"1.3 kW46-7 tuntia.€11,902.57
VESTIL EPT-2796-45 Sähkökäyttöinen haarukkavaunu, 4500 Lb. Kapasiteetti, 27 tuumaa x 96 tuumaa, koko, 6 V | AG7RQK EPT-2796-4521.63 "6V4500 lbs.51 "5"1.3 kW46-7 tuntia.€16,173.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EPT-2547-30-E Pallettituki, 25 tuumaa x 47 tuumaa, Economy 3000 Lb. Kapasiteetti
€7,518.34 / yksikkö