VESTIL EM1-200-4250-6 Efficiency Master kallistuspöytä, 6000 Lb. Kapasiteetti, koko 42 x 50 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7RMK Malli: EM1-200-4250-6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,650.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKallistuspöytä
ANSI-luokkaMH 29.2
Koko6000 lbs.
Värisininen
Fork Pocket Center30 "
Haarukan taskussa2 1 / 2 "
Haarukan taskun leveys7 1 / 2 "
KehysmateriaaliTeräs
Kehyksen koko56
Korkeus36 "
Korkeus tasolla24 "
Vaakasuuntainen korkeus24 "
HP2 hv
SisältääSisältää Safety Slot -lukon kiinnikkeen ja ketjun kannakkeen, 24 voltin käsiohjaimen, haarukkataskut 7 1/2" x 2 1/2", haarukkataskun keskiosa 30"
Mukana asennuslaitteistoEi
Pituus58.25 "
Huulen korkeus12 "
MateriaaliTeräs
Max. Kallistuskulma45 astetta
MittayksikötJOKA
Moottorin runko56
Moottori HP2
Operaation tyyppiKäsikäyttöinen
Vaihe3
Platform Pituus50 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys42 "
KannettavaKyllä
Virtajohdon pituus2 ft.
VirtalähdeSähköjohto
Painikekäsiohjausjännite24V AC
Kaukosäätimen johdon pituus8 ft.
Käyttökelpoinen pituus50 "
Käytettävä leveys42 "
Jännite460V AC
Voltit / vaihe460/3
Leveys42 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 309.15
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)147.96
Laivan leveys (cm)106.68
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriHuulen korkeusMax. KallistuskulmaPlatform PituusAlustan leveysKannettavaHinta
VESTIL EM1-200-4250-2 Efficiency Master kallistuspöytä, 2000 Lb. Kapasiteetti, 42 x 50 tuuman koko | AG7RMH EM1-200-4250-22000 lbs.sininen12 "45 astetta50 "42 "Kyllä€6,080.80
VESTIL EM1-200-4250-4 Efficiency Master kallistuspöytä, 4000 Lb. Kapasiteetti, 42 x 50 tuuman koko | AG7RMJ EM1-200-4250-44000 lbs.sininen12 "45 astetta50 "42 "Kyllä€6,431.65
VESTIL EM1-200-4848-2 Efficiency Master kallistuspöytä, 2000 Lb. Kapasiteetti, 48 x 48 tuuman koko | AG7RML EM1-200-4848-22000 lbs.sininen12 "45 astetta48 "48 "Kyllä€6,149.60
VESTIL EM1-200-4848-2-YEL Efficiency Master Tilt Table, 2000 Lb. Kapasiteetti, 48 tuumaa x 48 tuumaa, keltainen | AG7RMM EM1-200-4848-2-YEL2000 lbs.Keltainen12 "45 astetta48 "48 "Kyllä€6,149.60
VESTIL EM1-200-4848-4 Efficiency Master kallistuspöytä, 4000 Lb. Kapasiteetti, 48 tuumaa x 48 tuumaa koko | AG7RMN EM1-200-4848-44000 lbs.sininen12 "45 astetta48 "48 "Kyllä€6,513.19
VESTIL EM1-200-4848-4-YEL Tehokas Master kallistuspöytä, 4000 Lb. Kapasiteetti, 48 tuumaa x 48 tuumaa, keltainen | AG7RMP EM1-200-4848-4-YEL4000 lbs.Keltainen12 "45 astetta48 "48 "Kyllä€6,513.19
VESTIL EM1-200-4848-6 Efficiency Master kallistuspöytä, 6000 Lb. Kapasiteetti, 48 x 48 tuuman koko | AG7RMQ EM1-200-4848-66000 lbs.sininen12 "45 astetta48 "48 "Kyllä€6,811.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EM1-200-4250-6 Efficiency Master kallistuspöytä, 6000 Lb. Kapasiteetti, koko 42 x 50 tuumaa
€6,650.72 / yksikkö