Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPER-STRUT E147 3/8 litteä aluslevy, 3/8 tuuman koko, 100PK | AB9ZWR 2HAK6

SUPER-STRUT E147 3/8 litteä aluslevy, 3/8 tuuman koko, 100 PK

Varastossa
Tuote: AB9ZWR Malli: E147 3/8Ristiviite: 2HAK6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriKulta
Putken koko3 / 8 "
Syvyys0.104 "
Suorittaa loppuunKulta sinkitty
Sisällä Dia.0.438 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1"
Teräksen paksuus1/4 tuumaa
Paksuus1 / 4 "
TyyppiPyöreä
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT E147 3/8 litteä aluslevy, 3/8 tuuman koko, 100 PK
€66.61 /pakkaus