VESTIL EHU-12-SS Electric U-pöytä, matalaprofiilinen, hopea, ruostumaton teräs

Tuote: CE3DAT Malli: EHU-12-SS
€20,609.51 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen hissipöytä
Koko1200 lbs.
VäriHopea
KehysmateriaaliRuostumaton teräs
Korkeus3.38 "
HP1.5 hv
Pituus64 "
Nostonopeus20 s/ft.
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Korkeus33.375 "
Maks. Matkan pituus30 "
Min. Korkeus3.375 "
Operaation tyyppiNappi
YlikuormitussuojaKyllä
Vaihe1
Platform Pituus44.25 "
Alustan materiaaliRuostumaton teräs
Alustan leveys29.75 "
KannettavaEi
VirtalähdeSähköjohto
Kaukosäätimen johdon pituus8 ft.
Jännite110V
Leveys49.88 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusKokoKorotettu korkeusJänniteHinta
VESTIL EHU-2 Sähköinen nostopöytä, U-tyyppi, 2000 lb., Sininen, Teräs | AG7RLM EHU-264 "52.5 "3.5 "2000 lbs.33 1 / 2 "115V AC€6,952.89
VESTIL EHU-3 Sähköinen nostopöytä, U-tyyppi, 3000 lb., Sininen, Teräs | AG7RLN EHU-364 "53.5 "4.25 "3000 lbs.33 1 / 2 "115V AC€7,118.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EHU-12-SS Electric U-pöytä, matalaprofiilinen, hopea, ruostumaton teräs
€20,609.51 / yksikkö